Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK1616-2RS-L271
Roulement à aiguilles à cage emmanchée, à extrémités ouvertes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK1616-2RS-L271
Rubix :0269-1004152
Fabricant :0007000370968
EAN :4012802336641


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1616 2RS QMC 1 L271 INA
Roulements à aiguilles à cage emboutie à extrémités ouvertes HK..-2RS, avec joints à lèvre des deux côtés, selon la norme DIN 618
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hk..-2rs |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7600 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,26 € HT
/ unité
12,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h