Aérosol CRC Clear Mould Protect FPS, Contenance: 500 ml
Agent de protection anticorrosion sans silicone pour moules d'injection NSF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Clear Mould Protect FPS
Rubix :R318-1521467
Fabricant :32838-AA
EAN :5412386064982
Documents
Détails articles : CLEAR MOULD PROTECT AE500ML UC12
L’agent de protection anticorrosion sans silicone CRC CLEAR MOULD PROTECT est spécialement conçu pour offrir une protection temporaire et efficace des outils de moulage. Sa formule innovante forme un film transparent qui empêche la corrosion et prolonge la durée de vie des matrices, gabarits et moules. Homologué NSF H2, il répond aux exigences de l’industrie de l’emballage alimentaire. Contrairement à d’autres produits, il ne laisse pas de résidus de silicone, garantissant ainsi un processus de production propre dès les premiers cycles. Idéal pour les périodes d’inactivité, il assure une sécurité optimale contre l’humidité et facilite la remise en service des outils.
Caractéristiques :
Cet inhibiteur de corrosion se distingue par une capacité exceptionnelle à repousser l’humidité et à neutraliser les traces de doigts sur les surfaces métalliques. Grâce à sa faible tension de surface, il se répartit uniformément pour former un film protecteur transparent et hautement couvrant. Ce film se dissipe naturellement lors des premiers cycles de moulage, évitant ainsi tout nettoyage préalable. Le produit est également formulé pour affaiblir les résidus de polymères carbonisés pendant les périodes d’arrêt, ce qui facilite le redémarrage des productions. Sa valve à 360° permet une utilisation pratique dans toutes les positions, y compris tête en bas, ce qui simplifie l’application dans des environnements complexes. Sa composition sans silicone garantit la compatibilité avec les procédés sensibles et les environnements alimentaires.
Spécifications :
• Forme : aérosol
• État physique : liquide en aérosol avec propulseur propane/butane
• Couleur : transparente
• Odeur : caractéristique
• Masse volumique : 0,709 g/cm³ à 20 °C
• Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s à 40 °C
• Point d’éclair : -35 °C (coupelle fermée)
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
• Solubilité : insoluble dans l’eau
• Teneur en COV : 517 g/l
Normes :
• Enregistré NSF H2, garantissant une utilisation sécurisée dans l’industrie agroalimentaire (emballage et environnements de production)
• Conforme au règlement CLP (CE n°1272/2008) pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques
• Conforme au règlement REACH (CE n°1907/2006) sur l’enregistrement et l’évaluation des substances chimiques
• Transport certifié selon les réglementations ADR, IMDG, IATA et RID pour les aérosols inflammables
• Respect des exigences de la Directive COV 2004/42/CE (teneur en composés organiques volatils)
Caractéristiques :
Cet inhibiteur de corrosion se distingue par une capacité exceptionnelle à repousser l’humidité et à neutraliser les traces de doigts sur les surfaces métalliques. Grâce à sa faible tension de surface, il se répartit uniformément pour former un film protecteur transparent et hautement couvrant. Ce film se dissipe naturellement lors des premiers cycles de moulage, évitant ainsi tout nettoyage préalable. Le produit est également formulé pour affaiblir les résidus de polymères carbonisés pendant les périodes d’arrêt, ce qui facilite le redémarrage des productions. Sa valve à 360° permet une utilisation pratique dans toutes les positions, y compris tête en bas, ce qui simplifie l’application dans des environnements complexes. Sa composition sans silicone garantit la compatibilité avec les procédés sensibles et les environnements alimentaires.
Spécifications :
• Forme : aérosol
• État physique : liquide en aérosol avec propulseur propane/butane
• Couleur : transparente
• Odeur : caractéristique
• Masse volumique : 0,709 g/cm³ à 20 °C
• Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s à 40 °C
• Point d’éclair : -35 °C (coupelle fermée)
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
• Solubilité : insoluble dans l’eau
• Teneur en COV : 517 g/l
Normes :
• Enregistré NSF H2, garantissant une utilisation sécurisée dans l’industrie agroalimentaire (emballage et environnements de production)
• Conforme au règlement CLP (CE n°1272/2008) pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques
• Conforme au règlement REACH (CE n°1907/2006) sur l’enregistrement et l’évaluation des substances chimiques
• Transport certifié selon les réglementations ADR, IMDG, IATA et RID pour les aérosols inflammables
• Respect des exigences de la Directive COV 2004/42/CE (teneur en composés organiques volatils)
Points forts
• Protection anticorrosion transparente et immédiate pour les moules et matrices
• Formule sans silicone, idéale pour l’industrie plastique et alimentaire
• Homologation NSF H2, assurant une sécurité accrue en production
• Film protecteur qui se dissipe naturellement, éliminant le besoin de nettoyage
• Réduction des résidus polymères carbonisés durant l’inactivité
• Repousse l’humidité et neutralise les empreintes digitales
• Application facile grâce à une valve multi-positions à 360°
• Formule sans silicone, idéale pour l’industrie plastique et alimentaire
• Homologation NSF H2, assurant une sécurité accrue en production
• Film protecteur qui se dissipe naturellement, éliminant le besoin de nettoyage
• Réduction des résidus polymères carbonisés durant l’inactivité
• Repousse l’humidité et neutralise les empreintes digitales
• Application facile grâce à une valve multi-positions à 360°
Applications
• Les ateliers de moulage par injection plastique
• Les chaînes de production agroalimentaire, où la conformité NSF est requise
• Les unités de maintenance pour protéger les outils en attente d’utilisation
• Les environnements soumis à une forte humidité, où la corrosion est un risque majeur
• Les chaînes de production agroalimentaire, où la conformité NSF est requise
• Les unités de maintenance pour protéger les outils en attente d’utilisation
• Les environnements soumis à une forte humidité, où la corrosion est un risque majeur
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,48 € HT
/ 12 unités
295,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

