Lubrifiant Molydal SIL240ALA2, Contenance: 650 ml
Agent antiadhérent pour lubrification et démoulage
Voir les informations techniquesRéférences
Molydal :SIL240ALA2
Rubix :0480-1531443
Fabricant :SIL240ALA2




Détails articles : HUILE SILICONE CONTACT ALIM SIL 240 AEROSOL 650/500ML
Huile silicone pure utilisable dans un large champ d’applications. Lubrifiant propre et hydrofuge possédant une bonne tenue aux agents chimiques agressifs. Neutre vis-à-vis des élastomères (sauf les bases silicones). Très bonne résistance aux hautes et basses températures. Garanti sans solvants chlorés, sans MOSH/MOAH et sans POSH. SIL 240 AL est enregistrée par 2probity, dans la catégorie H1. Cela indique qu’elle est autorisée pour l’utilisation lors d’un contact fortuit avec les aliments. (N°GD1624312).
Points forts
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore
Densité à 20° C : NFT 30-020 0,66
Point éclair : ISO 2719 < 0° C
Point de congélation : ASTM D86 < -50°C
<!-- Viscosité à 40°C : 350 cst -->
Tenue thermique : -50°C à +250°C
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore
Densité à 20° C : NFT 30-020 0,66
Point éclair : ISO 2719 < 0° C
Point de congélation : ASTM D86 < -50°C
<!-- Viscosité à 40°C : 350 cst -->
Tenue thermique : -50°C à +250°C
Applications
Pour utilisation dans les industries des plastiques, de l’alimentation, de la pharmacie et du textile. Agent démoulant ou lubrifiant pour les contacts plastique/métal ou plastique/plastique. Pour la lubrification de lames de massicots, de cylindre en papeterie, imprimerie et industrie du plastique. Pour la lubrification des métaux frittés, des minuteries, horloges, machines de bureaux, ordinateurs… Pour la rénovation des bottes et des armes de chasse et la protection des serrures contre le gel.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,08 € HT
/ unité
19,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
