Colles et adhésifs liquides 3M 7100200486, Contenance: 50 ml | Couleur: Incolore

Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP110 Gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100200486
Rubix :0168-8003456
Fabricant :7100200486
EAN :04054596676824
COLLE STRUCTURALE EPOXY TRANSP DP 110 CA 50 ML UC12

Résumé technique

Couleurincolore
Contenance50 ml

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY TRANSP DP 110 CA 50 ML UC12


Lorsque vous utilisez un adhésif Duo-Pak (DP), faites appel au matériel de distribution 3M pour mesurer, mélanger et distribuer avec précision. Adhérence résistante et permanente, même en cas de vibrations et de chocs L'Adhésif époxy gris 3M™ Scotch-Weld™ DP110 est un produit polyvalent convenant à des substrats très variés, notamment les métaux, le béton, les composites, la céramique, de nombreuses matières plastiques et le bois. Grâce à sa faible viscosité, il est autolissant et facile à appliquer ; il constitue un outil efficace pour les raccordements et l'enrobage. Grâce à sa grande résistance au cisaillement, sa bonne tenue au pelage et aux chocs et son excellente flexibilité, cet adhésif est idéal pour des applications variées dans les secteurs du transport, des véhicules spécialisés, de l'électricité, de l'industrie en général, des articles de sport, de la construction et des biens de consommation. Applications recommandées Fixation en général dans des secteurs variés Remplace un adhésif époxy 5 minutes, pour de meilleures performances et une possibilité de repositionnement prolongée Délai d’application d'environ 20 minutes Le rapport de mélange de l'Adhésif époxy gris 3M™ Scotch-Weld ™ DP110 est de 1:1, pour une distribution rapide et précise. La durée de solidification de 10 minutes permet un certain repositionnement, pour contribuer à faire avancer vos projets. L'adhésif a un délai d'application d'environ 20 minutes et il durcit complètement en 48 heures (à 22 °C/72 °F). Comprendre les adhésifs époxy Les adhésifs époxy, y compris les adhésifs 5 minutes époxy, appartiennent à la catégorie des adhésifs dits « structurels », qui comprend également le polyuréthane, l'acrylique et les cyanoacrylates, entre autres. Les adhésifs époxy sont formulés comme des polymères liquides réactifs, qui subissent une réaction chimique lorsqu'ils sont mélangés, puis qui durcissent pour former une matière plastique solide. Une fois que les deux parties sont mélangées au rapport spécifié, elles commencent le processus de durcissement et elles offrent une durée de solidification limitée, pendant laquelle l'adhésif peut être appliqué et les deux surfaces positionnées comme nécessaire. Cette durée de solidification peut s'étendre de quelques minutes à plusieurs heures. Selon leur formulation, ces adhésifs structurels apportent une résistance au cisaillement et au pelage très élevée
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ 110 est un produit bicomposant polyvalent à prise rapide et à faible viscosité. Cet adhésif à viscosité moyenne a un délai d'application de 20 minutes afin de former un joint flexible sur les matériaux tels que les métaux, les céramiques, les bois et de nombreux plastiques.

Points forts

Adhésif souple offrant une adhérence solide et permanente, même en cas de vibrations et de chocs;Collage flexible;Viscosité moyenne;Durée de solidification de 10 minutes, avec un délai d'application d'environ 20 minutes à température ambiante;Adhésif polyvalent pour les métaux, les matières plastiques, le béton, le bois et les composites

Applications

Collage du métal, de la céramique, du bois et de nombreux plastiques, Colle des matériaux différents, Applications de collage variées dans différents secteurs de l'industrie

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Contenance50 ml
475,56 € HT
/ 12 unités
570,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Contenance