Gant anti-froid Ansell 97-011-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010

ActivArmr 97011

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :97-011-10
Rubix :0493-6120881
Fabricant :97011100
EAN :10076490457232
GANT ACTIVARMR 97011 T10 POLYESTER ACRILIQUE NOIR

Résumé technique

Taille10
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principalenitrile
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ACTIVARMR 97011 T10 POLYESTER ACRILIQUE NOIR


Pour les travaux de manutention par temps froid ou en environnement réfrigéré, les gants ActivArmr™ 97-011 d’Ansell associent protection thermique, résistance à l'abrasion et préhension facilitée. Leur conception permet de conserver de la dextérité lors des tâches prolongées.

Caractéristiques :
Ces gants de protection possèdent une doublure brossée en acrylique à deux couches, testée à −20 °C. Leur support tricoté en acrylique et polyester favorise le confort et la respirabilité, tout en limitant la fatigue des mains. Les poignets tricotés assurent leur maintien pendant les manipulations.

L'enduction en nitrile à double trempage couvre les trois quarts des gants. Sa finition sable améliore l'adhérence sur les surfaces humides ou huileuses. Elle contribue également à protéger les mains de l'huile et de l'abrasion.

La doublure orange contraste avec le revêtement noir pour rendre les mains plus visibles, notamment dans les environnements peu éclairés. Les gants possèdent également des propriétés antistatiques.

Spécifications :
• Longueur : 240 à 275 mm
• Tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11
• Jauge : 10
• Matériaux du support : acrylique et polyester
• Doublure : acrylique brossé à deux couches
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Finition de l'enduction : sable, double trempage
• Couleur de l'enduction : noir
• Couleur du support : orange
• Température d'essai : −20 °C
• Conditionnement : 6 paires par sachet, 12 sachets par carton

Normes :
• Catégorie II : classification des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires
• EN ISO 21420:2020 : définit les critères généraux de conception, d'innocuité, de confort et d'information applicables aux gants de protection
• EN 388:2016 + A1:2018 (4131A) : concerne les risques mécaniques. Les niveaux indiquent une résistance à l'abrasion de 4/4, à la coupure par lame de 1/5, à la déchirure de 3/4, à la perforation de 1/4 et à la coupure selon la méthode TDM de niveau A sur une échelle de A à F
• EN 511:2006 (010) : concerne la protection contre le froid. Les résultats indiquent un niveau 0/4 pour le froid convectif, 1/4 pour le froid de contact et 0/1 pour la pénétration d'eau
• REACH : conformité déclarée au règlement européen relatif à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et aux restrictions des substances chimiques

Points forts

• Protection contre le froid
• Préhension facilitée sur les surfaces humides ou huileuses
• Résistance à l'usure lors des travaux de manutention
• Confort lors des utilisations prolongées grâce au support respirant et à la souplesse des gants

Applications

Ces gants sont adaptés aux travaux de manutention et d'entretien réalisés par temps froid ou en environnement réfrigéré. Ils conviennent notamment aux activités de chargement et de déchargement de camions, d'expédition, de transport et de livraison de marchandises.

Ils peuvent également être utilisés dans les entrepôts frigorifiques, sur les chantiers de construction et lors des opérations de maintenance. Leur enduction en nitrile facilite la manipulation de pièces ou de matériel en conditions humides ou huileuses.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principalenitrile
Longueur275 mm
Revêtement des gantsnitrile
Couleurnoir
Matièrenitrile
1 159,92 € HT
/ 72 paires
1 391,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.