Manchon de serrage Timken H306

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H306
Rubix :0311-1244071
EAN :0087796212015
MANCHON DE SERRAGE H 306 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Filet extérieurm30x1,5
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 306 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Filet extérieurm30x1,5
Largeur31 mm
Diamètre extérieur45 mm
Sérieh (tuleja zaciskowa metryczna)
Poids0,24 kg
21,31 € HT
/ unité
25,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours