Manchon de serrage Timken H208

Timken Manchon de serrage H

Voir les informations techniques

Références

Timken :H208
Rubix :0311-1244044
EAN :0087796213975
MANCHON DE SERRAGE H 208 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40x1,5
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 208 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40x1,5
Largeur31 mm
Diamètre extérieur58 mm
Sérieh2
Matièreacier
Poids0,174 kg
22,49 € HT
/ unité
26,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h