Manchon de serrage SKF H 2344

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 2344
Rubix :0301-1011387
Fabricant :8122
EAN :7316577114259
MANCHON DE SERRAGE H 2344 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur186 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2344 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage HM .. T et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur186 mm
Diamètre extérieur292 mm
Matièreacier
1 029,68 € HT
/ unité
1 235,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours