Manchon de serrage AKN from MECALINE H3038H-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3038H-AKN
Rubix :W600-1479259
Fabricant :891290
EAN :4055953021448


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 112 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3038 H
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique et circuit d'huile sur le diamètre extérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 112 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 7,45 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,82 € HT
/ unité
917,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours