Cosse universelle Levac 5080B, Type: Cosse coeur po cable d. 5 mm acier galva

Cosse coeur petite ouverture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Levac :5080B
Rubix :0187-7047540
EAN :3660721053982
COSSE COEUR PO CABLE D. 5 MM ACIER GALVA

Résumé technique

Typecosse coeur po cable d. 5 mm acier galva
Diamètre5 mm

Documents

Détails articles : COSSE COEUR PO CABLE D. 5 MM ACIER GALVA


Acier galvanisé.

Informations techniques


Attributs
Typecosse coeur po cable d. 5 mm acier galva
Diamètre5 mm
0,84 HT
/ unité
1,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

cosse coeur po cable d. 5 mm acier galva

Diamètre