Jauge de profondeur Facom 811C.250, Capacité: 250 mm

811 - Jauges de profondeur classe 0 - 1/50ème

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :811C.250
Rubix :0139-5005238
EAN :3148512046134
JAUGE PROFONDEUR 1/50EME 250MM 811C.250

Résumé technique

Documents

Détails articles : JAUGE PROFONDEUR 1/50EME 250MM 811C.250


811 - Jauges de profondeur classe 0 - 1/50ème
- Précision : 1/50ème - 0,02 mm.
- Règle acier Inox - finition mate.
- Dureté de la règle : 40 HRc minimum.
- Dureté surface de mesure : 53 HRc minimum.
- Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce.
- Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum.
- Blocage du vernier par vis de réglage de précision.
- Livré en coffret avec certificat de conformité. Norme : NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862. Poids 491g. Epais. Lame 10mm. Hauteur 100mm. Précision 0,02mm.

Points forts

Jauge de profondeur classe 0
1/50ème
Longueur (mm): 330
Poids (g): 491
Epais. Lame (mm): 10
Hauteur (mm): 100
Capacité (mm): 250
Précision (mm): 0,02
Rè,gle acier Inox
finition mate. Dureté, de la rè,gle : 40 HRc minimum. Dureté, surface de mesure : 53 HRc minimum. Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce. Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum. Blocage du vernier par vis de ré,glage de pré,cision. Livré, en coffret avec certificat de conformité,. Norme : NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862

Informations techniques


Attributs
Capacité250 mm
Matière du corpsacier
279,53 € HT
/ unité
335,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h