Jauge de profondeur Tesa Technology 00510233, Capacité: 150 mm

Jauge de profondeur à vernier

Voir les informations techniques

Références

Tesa Technology :00510233
Rubix :0127-0654096
EAN :7630041147957
DEPTH V-CAL 150 0.02MM

Résumé technique

Capacité150 mm

Détails articles : DEPTH V-CAL 150 0.02MM


À face de mesure plane. Semelle amovible en option.

Informations techniques


Attributs
Capacité150 mm
156,50 HT
/ unité
187,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h