Jauge de profondeur Mahr 4126653

Jauge de profondeur numérique

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4126653
Rubix :4519-0840588
EAN :4059192064709
JAUGE DE PROFONDEUR DIG 30EWR CAP.300 AVEC SORTIE - IP67

Détails articles : JAUGE DE PROFONDEUR DIG 30EWR CAP.300 AVEC SORTIE - IP67


Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWR
Étendue de mesure mm: 0 - 300 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui

Points forts

  • Affichage numérique à contraste élevé
  • Vis de blocage supérieure
  • Guides rodés
  • Faces de mesure en acier inox trempé
  • Coulisseau et règle trempés, inoxydables
  • Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
  • Guides surélevés pour protéger l'échelle
  • Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
  • Racleur d'impuretés dans la vanne

Informations techniques


Attributs
Promotion
Au lieu de 594,00 €
446,00 € HT
/ unité
535,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours