Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Instruments de mesure de profondeur
Jauges de profondeur
Jauge de profondeur mécanique
JAUGE PROFONDEUR INOX CAP.200MM
Jauge de profondeur mécanique Wilmart 176500
Jauge de profondeur inox - capacité 200mm
Références
wilmart :
176500
rubix :
0130-0167192
ean :
3363671765003
Résumé technique
Capacité
200
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : JAUGE PROFONDEUR INOX CAP.200MM
Jauge de profondeur en inox chromé mat. Chiffre gravé. Blocage du vernier par vis.
Capacité : 200 mm.
Largeur de la base : 100 mm.
Lecture : 1/50.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.42
Capacité
200
mm
Section
1x50
Longueur
200
mm
Matière du corps
Acier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
58,99
€
HT
/
unité
70,79
€
TTC
Dont Eco-contribution :
0,01
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs