Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 805.2, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

805 - Pieds à coulisse universels classe 0 - 1/50ème

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :805.2
Rubix :0139-5006812
EAN :3148512042655
PIED COULISSE 1/50EME - 200MM 805.2

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichagevernier (mécanique)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED COULISSE 1/50EME - 200MM 805.2


Le pied à coulisse universel classe 0 - 1/50ème de Facom est un outil de mesure de précision indispensable pour les professionnels exigeants. Conçu pour réaliser des mesures internes, externes et de profondeur, il allie fiabilité, ergonomie et robustesse. Ce modèle se distingue par sa précision au 1/50ème de millimètre, garantissant une lecture d'une grande exactitude, même dans les environnements les plus contraignants.

Caractéristiques :
Ce pied à coulisse Facom permet de réaliser facilement tous types de mesures : intérieures, extérieures et de profondeur. Sa jauge de profondeur plate et sa règle en acier inox à finition mate assurent une excellente lisibilité. Son vernier est équipé d'un guide qui facilite le positionnement du pouce pour un confort accru durant l'utilisation. Le système de blocage par vis renforce la sécurité des mesures prises. Grâce à une conception mécanique robuste, il résiste à plus de 20 000 cycles d’utilisation, assurant une longévité remarquable dans le temps. Léger et maniable, il se transporte facilement dans son coffret de protection.

Spécifications :
• Type de mesure : mécanique
• Précision : 1/50ème, soit 0,02 mm
• Jauge de profondeur : plate
• Matériau de la règle : acier inoxydable
• Dureté minimale de la règle : 40 HRC
• Système de blocage : par vis
• Endurance du vernier : supérieure à 20 000 cycles

Normes :
Ce pied à coulisse est conforme aux normes suivantes :
• DIN 862 : norme allemande définissant les exigences métrologiques des pieds à coulisse.
• ISO 13385-1 : norme internationale pour les instruments de mesure dimensionnelle manuels.
• NF EN ISO 13385-1 : version française harmonisée de la norme internationale ISO 13385-1, spécifiant les caractéristiques métrologiques des pieds à coulisse manuels.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Précision de 0,02 mm pour des mesures fiables
• Polyvalence : mesures internes, externes et de profondeur
• Grande robustesse grâce à une règle en acier trempé
• Ergonomie améliorée avec guide pour le pouce
• Facilement transportable avec son coffret de protection
• Blocage sûr par vis pour un maintien stable
• Certificat de conformité fourni pour traçabilité

Applications

Ce pied à coulisse est conçu pour les professionnels des secteurs de la mécanique, de l'aéronautique, de la maintenance industrielle, de la fabrication métallique et de l'usinage de précision. Il permet de réaliser des mesures critiques sur des composants, des assemblages ou des pièces mécaniques en atelier comme sur chantier. Sa précision et sa fiabilité en font un outil de référence pour les opérations de contrôle, de réglage ou d’inspection métrologique.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichagevernier (mécanique)
Résolution0,02 mm
Longueur290 mm
Longueur des becs50 mm
Poids419 g
Précision1/50e - 0,02 mm
Matière du corpsacier
185,59 € HT
/ unité
222,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.