Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 551-204-10, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 500 mm
Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic d'atelier à double becs - Série 551
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :551-204-10
Rubix :0124-0152613



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 500 mm |
| Affichage | lcd |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE 500MM 551-204-10 DIGIMATIC
Avec une capacité de 500 mm et une erreur maximale de ± 0,06 mm, le CDN-50C de Mitutoyo répond aux besoins de contrôle dimensionnel en atelier sur des pièces de grandes dimensions. L'interface SPC intégrée permet de transmettre les mesures directement vers un système de collecte de données.
Caractéristiques :
Le CDN-50C est un pied à coulisse numérique de la gamme ABSOLUTE, à double bec, destiné aux mesures en atelier sur grandes pièces. Il dispose de becs supérieurs fins pour les mesures extérieures et de becs arrondis pour les mesures intérieures à partir de 20,1 mm. Ce modèle est proposé sans molette de guidage ni jauge de profondeur, ce qui allège l'outil et simplifie la prise en main sur des pièces encombrantes.
La technologie ABSOLUTE élimine le besoin de remise à zéro après chaque mise en marche : la position est mémorisée en permanence. L'affichage LCD, avec des caractères de 9 à 10,2 mm selon la plage, assure une lecture claire même dans des conditions d'éclairage difficiles. Une alarme de batterie faible prévient avant toute perte de mesure, et la sortie de données via interface SPC autorise le raccordement à des systèmes de contrôle statistique de processus. L'instrument est livré dans un coffret de protection avec une pile incluse.
Spécifications :
- Modèle : CDN-50C.
- Référence Mitutoyo : 551-204-10.
- Plage de mesure : 0 - 500 mm.
- Résolution : 0,01 mm.
- Erreur maximale MPE : ± 0,06 mm.
- Mesure intérieure à partir de : 20,1 mm.
- Affichage : LCD ; hauteur de caractères 10 mm.
- Durée de vie de la pile : environ 3,5 ans.
- Longueur totale : 680 mm.
- Longueur des petits becs : 56 mm.
- Longueur des grands becs : 150 mm.
- Largeur de la règle graduée : 25 mm.
- Épaisseur des becs : 6 mm.
- Poids : 1 060 g.
- Unité de mesure : métrique.
- Affichage numérique : oui (Digimatic).
- Fonction marche/arrêt : oui.
- Alarme batterie faible : oui.
- Origine ABSOLUTE : oui.
- Livraison : coffret avec 1 pile incluse.
Normes :
- Compatibilité électromagnétique (CEM) : le CDN-50C est conforme à la norme EN 61326-1, classe d'émission B, avec test de résistance au brouillage selon la clause 6.2, tableau 2 ; dans les environnements à interférences électromagnétiques élevées, des mesures correctives peuvent s'avérer nécessaires pour maintenir les performances nominales.
- Directive RoHS : la conformité est attestée selon EN IEC 63000, garantissant l'absence des substances dangereuses réglementées dans la composition de l'instrument.
- Marquage CE : l'instrument porte le marquage CE, attestant de sa conformité aux directives européennes applicables.
Caractéristiques :
Le CDN-50C est un pied à coulisse numérique de la gamme ABSOLUTE, à double bec, destiné aux mesures en atelier sur grandes pièces. Il dispose de becs supérieurs fins pour les mesures extérieures et de becs arrondis pour les mesures intérieures à partir de 20,1 mm. Ce modèle est proposé sans molette de guidage ni jauge de profondeur, ce qui allège l'outil et simplifie la prise en main sur des pièces encombrantes.
La technologie ABSOLUTE élimine le besoin de remise à zéro après chaque mise en marche : la position est mémorisée en permanence. L'affichage LCD, avec des caractères de 9 à 10,2 mm selon la plage, assure une lecture claire même dans des conditions d'éclairage difficiles. Une alarme de batterie faible prévient avant toute perte de mesure, et la sortie de données via interface SPC autorise le raccordement à des systèmes de contrôle statistique de processus. L'instrument est livré dans un coffret de protection avec une pile incluse.
Spécifications :
- Modèle : CDN-50C.
- Référence Mitutoyo : 551-204-10.
- Plage de mesure : 0 - 500 mm.
- Résolution : 0,01 mm.
- Erreur maximale MPE : ± 0,06 mm.
- Mesure intérieure à partir de : 20,1 mm.
- Affichage : LCD ; hauteur de caractères 10 mm.
- Durée de vie de la pile : environ 3,5 ans.
- Longueur totale : 680 mm.
- Longueur des petits becs : 56 mm.
- Longueur des grands becs : 150 mm.
- Largeur de la règle graduée : 25 mm.
- Épaisseur des becs : 6 mm.
- Poids : 1 060 g.
- Unité de mesure : métrique.
- Affichage numérique : oui (Digimatic).
- Fonction marche/arrêt : oui.
- Alarme batterie faible : oui.
- Origine ABSOLUTE : oui.
- Livraison : coffret avec 1 pile incluse.
Normes :
- Compatibilité électromagnétique (CEM) : le CDN-50C est conforme à la norme EN 61326-1, classe d'émission B, avec test de résistance au brouillage selon la clause 6.2, tableau 2 ; dans les environnements à interférences électromagnétiques élevées, des mesures correctives peuvent s'avérer nécessaires pour maintenir les performances nominales.
- Directive RoHS : la conformité est attestée selon EN IEC 63000, garantissant l'absence des substances dangereuses réglementées dans la composition de l'instrument.
- Marquage CE : l'instrument porte le marquage CE, attestant de sa conformité aux directives européennes applicables.
Points forts
- Technologie ABSOLUTE : aucune remise à zéro requise à la mise en marche, ce qui élimine les erreurs de positionnement de départ et réduit le temps de contrôle.
- Double configuration de becs : les becs fins pour l'extérieur et les becs arrondis pour l'intérieur permettent de traiter les deux types de mesures sans changement d'outil.
- Interface SPC intégrée : la sortie de données facilite le raccordement à un système de collecte statistique, sans ressaisie manuelle.
- Affichage LCD large : des grands caractères assurent une lecture rapide, y compris en conditions d'éclairage défavorables.
- Alarme batterie faible : la détection anticipée d'une pile déchargée prévient tout arrêt non planifié en cours de contrôle.
- Double configuration de becs : les becs fins pour l'extérieur et les becs arrondis pour l'intérieur permettent de traiter les deux types de mesures sans changement d'outil.
- Interface SPC intégrée : la sortie de données facilite le raccordement à un système de collecte statistique, sans ressaisie manuelle.
- Affichage LCD large : des grands caractères assurent une lecture rapide, y compris en conditions d'éclairage défavorables.
- Alarme batterie faible : la détection anticipée d'une pile déchargée prévient tout arrêt non planifié en cours de contrôle.
Applications
Le CDN-50C convient aux opérations de contrôle dimensionnel portant sur des pièces de grandes dimensions, dans des environnements de production ou de maintenance industrielle. En mécanique générale et en fabrication de structures soudées, il intervient pour la vérification de cotes extérieures sur arbres, tubes ou profilés, ainsi que pour le contrôle d'alésages. Les secteurs de l'aéronautique, de l'énergie et de la construction navale l'utilisent pour des contrôles en bout de ligne ou en cours de fabrication, où la fiabilité de la mesure et la traçabilité des données sont déterminantes. La sortie numérique le rend compatible avec les postes de contrôle statistique de processus (SPC/SQC) dans les ateliers soumis à des protocoles qualité formalisés.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 500 mm |
| Affichage | lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 680 mm |
| Longueur des becs | 150 mm |
| Poids | 1060 g |
| Précision | ±60 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 424,71 € HT
/ unité
1 709,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h