Références
CRC :3-36 FPS
Rubix :5338-1158482
Fabricant :30362-AA
EAN :5412386030352

Documents
Détails articles : ANTI-CORROSION 3-36 BI 20L UC 1
Le lubrifiant anticorrosion 3-36 de CRC est une solution polyvalente pour la protection temporaire des métaux stockés en intérieur. Conçu pour repousser l'eau et prévenir la corrosion jusqu'à six mois, il pénètre rapidement les moindres fissures et offre un film protecteur presque invisible.
Caractéristiques :
Ce lubrifiant est un liquide de précision à faible viscosité, idéal pour réduire les frottements et l'usure des surfaces métalliques. Sa formule chasse efficacement l'eau et l'humidité, protège les métaux et les alliages sans laisser de résidus collants. Il est compatible avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, bien qu'un test préalable soit recommandé sur les matériaux sensibles. Sa capacité de pénétration exceptionnelle permet de libérer les pièces bloquées par la saleté ou la corrosion. Compatible avec les applications alimentaires sans contact direct (catégorie H2). Ce format de 20 L permet de recharger des sprays manuels ou des burettes.
Spécifications
- Référence CRC : 30362.
- Aspect : liquide bleu-vert.
- Odeur : caractéristique.
- Densité : 0,83 g/cm³ à 20 °C.
- Point d'éclair : 78 °C (en vase clos).
- Température d'auto-inflammation : > 200 °C.
- Viscosité dynamique : 3,9 mPa.s à 20 °C.
- Viscosité dynamique du produit actif : 64 mPa.s à 20 °C.
- Plage de température d'utilisation : de -50 à +120 °C.
- Contenu de COV : 565 g/l.
- Capacité de protection contre la corrosion : jusqu'à 6 mois.
- Format : bidon de 20 L.
Normes :
- Enregistré NSF, catégorie H2 (usage industriel uniquement, contact alimentaire interdit).
- Conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006.
- Conforme au règlement CLP (CE) n° 1272/2008.
- Certifié ISO 9001 pour la qualité de la recherche, du développement et de la production.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Caractéristiques :
Ce lubrifiant est un liquide de précision à faible viscosité, idéal pour réduire les frottements et l'usure des surfaces métalliques. Sa formule chasse efficacement l'eau et l'humidité, protège les métaux et les alliages sans laisser de résidus collants. Il est compatible avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, bien qu'un test préalable soit recommandé sur les matériaux sensibles. Sa capacité de pénétration exceptionnelle permet de libérer les pièces bloquées par la saleté ou la corrosion. Compatible avec les applications alimentaires sans contact direct (catégorie H2). Ce format de 20 L permet de recharger des sprays manuels ou des burettes.
Spécifications
- Référence CRC : 30362.
- Aspect : liquide bleu-vert.
- Odeur : caractéristique.
- Densité : 0,83 g/cm³ à 20 °C.
- Point d'éclair : 78 °C (en vase clos).
- Température d'auto-inflammation : > 200 °C.
- Viscosité dynamique : 3,9 mPa.s à 20 °C.
- Viscosité dynamique du produit actif : 64 mPa.s à 20 °C.
- Plage de température d'utilisation : de -50 à +120 °C.
- Contenu de COV : 565 g/l.
- Capacité de protection contre la corrosion : jusqu'à 6 mois.
- Format : bidon de 20 L.
Normes :
- Enregistré NSF, catégorie H2 (usage industriel uniquement, contact alimentaire interdit).
- Conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006.
- Conforme au règlement CLP (CE) n° 1272/2008.
- Certifié ISO 9001 pour la qualité de la recherche, du développement et de la production.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
CRC 3-36 huile de protection anticorrosion NSF H2
Points forts
- Protège les surfaces métalliques contre la corrosion pendant 6 mois.
- Repousse efficacement l'eau et l'humidité.
- Pénètre rapidement jusque dans les moindres interstices.
- N'endommage pas les surfaces métalliques, plastiques ou caoutchouteuses.
- Empêche la formation de traces de doigts sur les métaux brillants.
- Facilite le déblocage des pièces grippées ou rouillées.
- Repousse efficacement l'eau et l'humidité.
- Pénètre rapidement jusque dans les moindres interstices.
- N'endommage pas les surfaces métalliques, plastiques ou caoutchouteuses.
- Empêche la formation de traces de doigts sur les métaux brillants.
- Facilite le déblocage des pièces grippées ou rouillées.
Applications
Le lubrifiant anti corrosion 3-36 de CRC est idéal pour la maintenance des distributeurs automatiques, mécanismes de précision et pièces mécaniques sensibles. Il est recommandé pour l'entretien des outils pneumatiques, équipements de manutention, instruments de précision et matériels agricoles. Sa formule est également adaptée pour le traitement de surfaces et la protection contre la corrosion des métaux ferreux lors du stockage en intérieur. Il convient particulièrement aux pièces grippées ou rouillées, où une action rapide et précise est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | bidon |
| Boîtage | jerrican |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,10 € HT
/ bidon
354,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
