Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1788000, Type : Filtre 250 a2 1788000 willson | Classe : A2
250 a2 1788000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1788000
Rubix :0491-6035757
EAN :7312557880008

Documents
Détails articles : FILTRE 250 A2 1788000 WILLSON
Corps de filtre résistant et léger pour un meilleur confort durant le port. Adapté pour une utilisation dans les zones Atex et/ou dans l’industrie nucléaire. Performances de filtration des gaz et particules au-delà des exigences de la norme CE pour une excellente et plus longue efficacité de filtration. Structure de cartouche spécifique pour une meilleure résistance respiratoire et plus de confort pour l’utilisateur. Design adapté afin de ne pas gêner le champs de vision. Stockage sûr entre chaque utilisation (opercule à poser). Disponible en version économique (boite de 27 filtres).
Applications
Filtre pour demi-masques et masques complets.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre 250 a2 1788000 willson |
|---|---|
| Classe | a2 |
| Matière | plastique |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,55 € HT
/ 5 unités
103,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
