Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67020355
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67020355
Rubix :4861-4025928
Fabricant :67020355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 40X72X10 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,56 € HT
/ unité
45,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours