Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413366

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413366
Rubix :0419-4028288
Fabricant :40413366
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 24X35X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 24X35X7 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
56,64 HT
/ 5 unités
67,96 TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
56,64 HT / 5 unités
10 à 19 unités
48,58 HT / 5 unités
20 à 99 unités
42,18 HT / 5 unités
100 et plus
34,65 HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (25) jours