Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 42272
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :42272
Rubix :R721-4107189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 115X140X13 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 20X42X7 NBR 26227
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,81 € HT
/ unité
14,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h