Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 134755/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :134755/10
Rubix :R721-4169167


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 50X60X8 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 50x60x8 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,21 € HT
/ sachet
11,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h