Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020410
20353
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67020410
Rubix :4861-4064936
Fabricant :67020410


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 65X85X10 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,94 € HT
/ unité
39,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours