Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma SKF G 20X26X4

Bague d'étanchéité SFK

Voir les informations techniques

Références

SKF :G 20X26X4
Rubix :0301-1108770
Fabricant :6556
EAN :7316570685770
JOINT RADIAL G 20X26X4 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT RADIAL G 20X26X4 SKF


Bague d'étanchéité de l'arbre radial
Les joints radiaux avec faible hauteur de section transversale sont conçus pour les montages de roulements intégrant des roulements à aiguilles. Ces joints frottants sont conçus sans ressorts de retenue. Les joints de type G sont en caoutchouc, avec une lèvre simple. Les joints pour diamètres d'arbre ≥ 8 mm sont renforcés par une tôle d'acier. Le diamètre extérieur en caoutchouc améliore l'étanchéité autour de l'alésage du logement et réduit le risque d'endommagement du joint et du logement pendant l'installation et la dépose.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur4 mm
Matièrenbr
148,50 € HT
/ 25 unités
178,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours