Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 49383161

196002

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :49383161
Rubix :9813-4004010
Fabricant :49383161
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 32X45X7 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 32X45X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,14 HT
/ unité
2,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours