Chauvin Arnoux
Produits de mesure et de contrôle de la marque Chauvin Arnoux : la référence professionnelle
Dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et de la maintenance électrique, la fiabilité des mesures et la précision des contrôles sont des éléments essentiels pour garantir la sécurité, la performance et la conformité des installations. C'est pourquoi, chez Rubix, nous avons sélectionné la gamme d'appareil de mesure électrique et d'appareil de contrôle de la marque Chauvin Arnoux. Depuis plus d'un siècle, Chauvin Arnoux s'impose comme l'un des leaders de l'instrumentation de test et de mesure pour les professionnels, aussi bien en France qu'à l'international.
Chauvin Arnoux : l'expertise française de la mesure professionnelle
Reconnue pour la qualité et l'innovation de ses solutions, Chauvin Arnoux France propose une offre complète de produits de mesure adaptés à toutes les exigences métier : électriciens, automaticiens, techniciens de maintenance, bureaux de contrôle, installateurs… Que ce soit pour l'analyse de réseaux électriques, le diagnostic des installations, la détection de tension ou le contrôle des équipements, chaque appareil mesure Chauvin Arnoux répond aux plus hauts standards de fiabilité et de précision.
Multimètres Chauvin Arnoux : précision et polyvalence pour tous vos diagnostics : Le multimètre Chauvin Arnoux est l'outil incontournable de tout professionnel de l'électricité. Grâce à une large gamme couvrant aussi bien le multimètre de poche ultra-compact que le multimètre Chauvin Arnoux CA 702 conçu pour les mesures avancées, les solutions Chauvin Arnoux permettent de répondre à tous les besoins de diagnostic, de la simple vérification de tension à l'analyse complète de circuits électriques. Retrouvez ce multimètre numérique de poche en cliquant ici.
Les modèles de multimètres Chauvin Arnoux se distinguent par leur robustesse, leur ergonomie, et leur capacité à fournir des mesures fiables en toutes circonstances. Un cordon de multimètre Chauvin Arnoux peut-être ajouté afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et la précision des résultats.
Pince ampèremétrique Arnoux Chauvin : l'indispensable du contrôle sans coupure : La pince ampèremétrique Arnoux Chauvin est la solution idéale pour mesurer l'intensité d'un courant sans avoir à interrompre l'alimentation. Que ce soit pour le contrôle de moteurs, de tableaux électriques ou de réseaux industriels, la pince Chauvin Arnoux combine rapidité, fiabilité et facilité d'utilisation. Elle permet également des mesures complémentaires telles que la tension, la résistance ou la continuité, tout en garantissant un haut niveau de sécurité.
Testeurs et détecteurs Chauvin Arnoux : sécurité et conformité assurées : Pour vérifier l'absence de tension, contrôler la continuité ou détecter des anomalies, la gamme testeur Arnoux Chauvin offre un large choix de solutions. Parmi les références incontournables, on retrouve le détecteur de tension sans contact Chauvin Arnoux, très apprécié pour sa rapidité de détection et sa simplicité d'utilisation, ainsi que le stylo testeur de tension Chauvin Arnoux, parfaitement adaptés aux interventions en milieu industriel ou tertiaire. Ces équipements permettent de garantir la sécurité des installations et des intervenants, en conformité avec les normes en vigueur.
Un appareil de mesure Chauvin Arnoux pour chaque usage professionnel
Le catalogue Rubix couvre une large gamme d'appareil de mesure électrique Chauvin Arnoux, depuis les multimètres classiques jusqu'aux systèmes de mesure avancés pour l'analyse de réseaux, le contrôle de terre, l'isolation ou la mesure de puissance. Grâce à la fiabilité reconnue des appareils de mesure Chauvin Arnoux, les professionnels bénéficient d'outils adaptés à tous les environnements, du chantier à l'atelier en passant par la maintenance itinérante. Retrouvez également des accessoires tels que le cordon multimetre Chauvin Arnoux pour garantir la durabilité de vos équipements et la sécurité de vos équipes.
Acheter vos appareils Chauvin Arnoux chez Rubix : expertise et réactivité
En tant que distributeur, Rubix propose une disponibilité sur les principales références Chauvin Arnoux, ainsi qu'un accompagnement pour choisir l'appareil de mesure ou le testeur électrique professionnel le mieux adapté à vos besoins. Profitez de la livraison rapide, et des conseils d'experts pour optimiser vos achats d'appareil de contrôle, de multimètres ou d'une pince ampèremétrique.
Pourquoi choisir Chauvin Arnoux pour vos contrôles électriques ?
Fiabilité : Tous les produits Chauvin Arnoux sont certifiés et conformes aux normes internationales de sécurité et de performance.
Innovation : Grâce à un investissement constant en R&D, la marque Chauvin Arnoux propose des instruments de pointe qui répondent aux nouveaux besoins de l'industrie.
Adaptabilité : Qu'il s'agisse d'un multimètre Chauvin Arnoux, d'une pince ampèremétrique Arnoux Chauvin ou d'un testeur électrique professionnel, chaque outil est conçu pour une prise en main optimale et une utilisation sur le terrain.
Conclusion
Faire le choix d'un appareil de mesure Chauvin Arnoux chez Rubix, c'est opter pour l'excellence française au service de la performance industrielle et de la sécurité électrique. Que vous soyez à la recherche d'un multimètre Chauvin Arnoux, ou d'un détecteur de tension sans contact Chauvin Arnoux. Découvrez dès maintenant la gamme complète de solutions de mesure et de contrôle sur fr.rubix.com.

21 produit(s) avec 25 référence(s) :
Multimètre Chauvin Arnoux P01191739Z, Plage de mesure: AC et DC : 200 mV à 600V | Catégorie de surtension: IEC 61010 - 600V CAT IV / 1000V CAT III
- chauvin arnoux :P01191739Z
- rubix :3392-0280905
- ean :3760171413999
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:ac et dc : 200 mv à 600v
- Catégorie de surtension:iec 61010 - 600v cat iv / 1000v cat iii
Contrôleur de tension Chauvin Arnoux P01191762Z, Plage de mesure: 12 à 690 V AC/DC | Catégorie de surtension: DC, 16 2/3 à 800
- chauvin arnoux :P01191762Z
- rubix :3392-0522492
- ean :3760171419915
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:12 à 690 v ac/dc
- Catégorie de surtension:dc, 16 2/3 à 800
Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P01120923, Plage de mesure: Résistance : 0,1 à 59,99 Ω | Catégorie de surtension: AC/DC : jusqu'à 1000 | Capacité d'ouverture: 38 mm
- chauvin arnoux :P01120923
- rubix :3392-5251354
- ean :3760171410516
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:résistance : 0,1 à 59,99 ω
- Catégorie de surtension:ac/dc : jusqu'à 1000
- Capacité d'ouverture:38 mm
Contrôleur de tension Chauvin Arnoux P01191745Z, Plage de mesure: 230 V AC – 50/60 Hz | Catégorie de surtension: IEC 61010 1000V CAT III - Double isolation
- chauvin arnoux :P01191745Z
- rubix :3392-0375048
- ean :3760171414019
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:230 v ac – 50/60 hz
- Catégorie de surtension:iec 61010 1000v cat iii - double isolation
Thermomètre Chauvin Arnoux P01654821, Température mini: -210 °C | Température maxi: 1767 °C
- chauvin arnoux :P01654821
- rubix :3392-2410567
- ean :3663653000932
- En stock, expédié sous 24/48h
- Température mini:-210 °C
- Température maxi:1767 °C
Câble de mesure Chauvin Arnoux P01295451Z, Longueur de câble: 1.5 m
- chauvin arnoux :P01295451Z
- rubix :3392-0729753
- ean :3760171416426
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur de câble:1,5 m
- Longueur de câble:1,5 m
Adaptateur pour outillage électroportatif Chauvin Arnoux P01101997Z
- chauvin arnoux :P01101997Z
- rubix :3392-5264119
- ean :3760171412084
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:adaptateur pour prise 2p+t c.a 751
Batterie pour outillage électroportatif Chauvin Arnoux P01296021, Tension: 9.6 V | Capacité: 3.5 Ah
- chauvin arnoux :P01296021
- rubix :3392-5332385
- ean :3760171416181
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Capacité:3,5 Ah
- Tension:9,6 V
Multimètre Chauvin Arnoux P01196731, Plage de mesure: 0 à 1000
- chauvin arnoux :P01196731
- rubix :3392-0484370
- ean :3760171410455
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:0 à 1000
Multimètre Chauvin Arnoux MX0355Z, Catégorie de surtension: IEC/EN 61010 CAT III 600V
- chauvin arnoux :MX0355Z
- rubix :3392-0723860
- ean :3663653005319
- En stock, expédié sous 24/48h
- Catégorie de surtension:iec/en 61010 cat iii 600v
Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux MX0350Z, Plage de mesure: 26 mm | Catégorie de surtension: DC/AC 0,2 à 1000
- chauvin arnoux :MX0350Z
- rubix :3392-0212878
- ean :3663653005302
- En stock, expédié sous 24/48h
- Plage de mesure:26 mm
- Catégorie de surtension:dc/ac 0,2 à 1000
Multimètre Chauvin Arnoux P01120925, Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 1000 V
- chauvin arnoux :P01120925
- rubix :3392-0538940
- ean :3760171410547
- En stock, expédié sous 24/48h
- Catégorie de surtension:cat iii 1000 v, cat iv 1000 v
Contrôleur de tension Chauvin Arnoux P01191762D
- chauvin arnoux :P01191762D
- rubix :3392-0622961
- ean :3663653000291
- En stock, expédié sous 24/48h
Cordon Chauvin Arnoux P01295459Z
- chauvin arnoux :P01295459Z
- rubix :3392-0332611
- ean :3760171416501
- En stock, expédié sous 24/48h
Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P06232002
- chauvin arnoux :P06232002
- rubix :3392-0723859
- ean :3760171415351
- En stock, expédié sous 24/48h
Multimètre Chauvin Arnoux P01196733
- chauvin arnoux :P01196733
- rubix :3392-0360669
- ean :3760171410479
- En stock, expédié sous 24/48h
Multimètre Chauvin Arnoux P01120921
- chauvin arnoux :P01120921
- rubix :3392-0545162
- ean :3760171410530
- En stock, expédié sous 24/48h
Sacoche Chauvin Arnoux P01298074, Largeur: 60 mm | Longueur: 120 mm
- chauvin arnoux :P01298074
- rubix :3392-0661420
- ean :3760171417386
- En stock, expédié sous 24/48h
Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P01105103Z
- chauvin arnoux :P01105103Z
- rubix :3392-7325685
- ean :3760171412343
- Livraison habituellement sous (22) jours
Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P01120401
- chauvin arnoux :P01120401
- rubix :3392-0491748
- ean :3760171412824
- Livraison habituellement sous (22) jours
Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P01120948
- chauvin arnoux :P01120948
- rubix :3392-1124391
- fabricant :P01120948
- ean :3663653009577
- Livraison habituellement sous (12) jours




















