Câble de mesure Chauvin Arnoux P01295451Z, Longueur de câble: 1.5 m
Cordon de mesure
Voir les informations techniquesRéférences
Chauvin Arnoux :P01295451Z
Rubix :3392-0729753
EAN :3760171416426
Détails articles : CORDON PVC 1.5M DM4-CM4 CAT4 1KV RD/BK
Set de cordons de mesure; Icourant: 15A; Long: 1,5m
Informations techniques
Attributs
| Longueur de câble | 1,5 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,10 € HT
/ unité
73,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
