Adaptateur pour outillage électroportatif Chauvin Arnoux P01101997Z
Adaptateur pour prise à éclipse 2P+T C.A 751
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chauvin Arnoux :P01101997Z
Rubix :3392-5264119
EAN :3760171412084
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR POUR PRISE 2P+T C.A 751
Dopez votre DDT/VAT d'un accessoire astucieux ! Cet accessoire permet le contrôle rapide d'une prise 2P+T équipée d'éclisses anti-intrusion pour la sécurité des enfants. Dans le cas d'une prise 2P+T correctement raccordée, il indique la position de la phase ainsi que la présence d'une tension 230V. Compatibles avec les appareils modèles : C.A 704 / C.A 740N / C.A 760 / C.A 760N / C.A 765 / C.A 765N / C.A 766
Points forts
Dopez votre DDT / VAT avec un accessoire astucieux !
Fonctionne seul ou adapté aux CA 760 et CA 704.
Fonctionne seul ou adapté aux CA 760 et CA 704.
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur pour prise 2p+t c.a 751 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,42 € HT
/ unité
50,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
