Sacoche Chauvin Arnoux P01298074, Largeur: 60 mm | Longueur: 120 mm
Sacoche équipée MultiFix
Voir les informations techniquesRéférences
Chauvin Arnoux :P01298074
Rubix :3392-0661420
EAN :3760171417386
Détails articles : SACOCHE 120X200X60 EQUIPEE MULTIFIX
Associé au système de fixation multi-usages « MultiFIX », ces étuis et sacoches vous faciliteront quotidiennement la vie et la mesure.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 60 mm |
|---|---|
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,43 € HT
/ unité
83,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
