Mousqueton pour protection antichute Miller 1018968, Ouverture : 16 mm | Matière principale : Aluminium
ZICRAL - Mousqueton quart de tour trapézoidal en alliage léger poli
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1018968
Rubix :0491-6136880
EAN :3660681046086

Documents
Détails articles : MOUSQUETON QUART TOUR TRAP ALLIAGE LEGER POLI OUV.16MM
Le mousqueton amovible Zicral de Miller est un connecteur polyvalent destiné aux systèmes de protection antichute. Il permet de relier un système de liaison à un point d’ancrage lors des travaux en hauteur. Sa conception vise à faciliter les connexions.
Caractéristiques :
Le mousqueton Zicral appartient à la gamme de connecteurs développée par Miller pour les systèmes de protection contre les chutes. Ce type de connecteur sert d’interface entre un système de liaison (tel qu’une longe ou un dispositif antichute) et un point d’ancrage sécurisé.
Sa forme vise à faciliter les manipulations lors des opérations de connexion. Le système de verrouillage par bague rotative contribue à sécuriser la fermeture lors de l’utilisation. Fabriqué en alliage d’aluminium, il associe résistance mécanique et poids réduit afin de rester compatible avec les équipements portés sur chantier. Classé B selon la norme EN 362:2004, ce mousqueton est un connecteur amovible polyvalent, qui convient aux connexions générales dans les systèmes de protection antichute.
Spécifications :
- Matière principale : alliage aluminium
- Longueur : 108 mm
- Largeur : 61 mm
- Diamètre : 11,5 mm
- Ouverture : 16 mm
- Résistance à la rupture : > 2 800 daN
- Poids : 0,076 kg
Normes :
- Marquage CE - EPI catégorie III : atteste que l’équipement appartient à la catégorie des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des risques graves, tels que les chutes de hauteur.
- EN 362:2004 : norme européenne définissant les exigences de sécurité et de performance applicables aux connecteurs utilisés dans les systèmes de protection contre les chutes de hauteur.
Caractéristiques :
Le mousqueton Zicral appartient à la gamme de connecteurs développée par Miller pour les systèmes de protection contre les chutes. Ce type de connecteur sert d’interface entre un système de liaison (tel qu’une longe ou un dispositif antichute) et un point d’ancrage sécurisé.
Sa forme vise à faciliter les manipulations lors des opérations de connexion. Le système de verrouillage par bague rotative contribue à sécuriser la fermeture lors de l’utilisation. Fabriqué en alliage d’aluminium, il associe résistance mécanique et poids réduit afin de rester compatible avec les équipements portés sur chantier. Classé B selon la norme EN 362:2004, ce mousqueton est un connecteur amovible polyvalent, qui convient aux connexions générales dans les systèmes de protection antichute.
Spécifications :
- Matière principale : alliage aluminium
- Longueur : 108 mm
- Largeur : 61 mm
- Diamètre : 11,5 mm
- Ouverture : 16 mm
- Résistance à la rupture : > 2 800 daN
- Poids : 0,076 kg
Normes :
- Marquage CE - EPI catégorie III : atteste que l’équipement appartient à la catégorie des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des risques graves, tels que les chutes de hauteur.
- EN 362:2004 : norme européenne définissant les exigences de sécurité et de performance applicables aux connecteurs utilisés dans les systèmes de protection contre les chutes de hauteur.
Points forts
- Alliage d’aluminium léger et résistant.
- Forme facilitant les manipulations lors des opérations de connexion et de sécurisation.
- Compatible avec différents systèmes antichute.
- Résistance à la rupture supérieure à 2 800 daN : grande fiabilité du point de connexion.
- Forme facilitant les manipulations lors des opérations de connexion et de sécurisation.
- Compatible avec différents systèmes antichute.
- Résistance à la rupture supérieure à 2 800 daN : grande fiabilité du point de connexion.
Applications
Le mousqueton Zicral est compatible avec différents systèmes de protection antichute. Il permet de connecter une longe, un dispositif antichute ou tout autre élément de liaison, à un point d’ancrage structurel.
Dans le secteur du bâtiment et de la construction, ce type de connecteur est mobilisé lors d’opérations réalisées sur charpentes, échafaudages, toitures ou structures métalliques.
De manière générale, ce connecteur s'adresse aux équipes de chantier et aux intervenants chargés de travaux en hauteur.
Dans le secteur du bâtiment et de la construction, ce type de connecteur est mobilisé lors d’opérations réalisées sur charpentes, échafaudages, toitures ou structures métalliques.
De manière générale, ce connecteur s'adresse aux équipes de chantier et aux intervenants chargés de travaux en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 mm |
|---|---|
| Matière principale | aluminium |
| Matière | alliage aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,24 € HT
/ unité
41,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours