Gilet haute visibilité Coverguard 70252, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Yard hi-viz double baudrier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :70252
Rubix :4886-6097320
EAN :3435241702524

Documents
Détails articles : GILET HI VIZ ORANGE BAUDRIER DOUBLE BANDE TU XL (SD)
Matière extérieure : maille polyester 120 g/m² fluorescente ; Bandes baudrier et double bande, rétro réfléchissantes classe 2 ; Fermeture par bande agrippante ajustable ; Marquage possible (tests de conformité à envisager)
Points forts
Vêtement haute visibilité ; Bandes rétro réfléchissantes ; Bande agrippante ajustable ; Légèreté
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,00 € HT
/ 50 unités
468,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
