Lampe LED Varta 18646101421, Flux lumineux: 250 lm | Puissance: 5 W
Work Flex Telescope Light
Voir les informations techniquesRéférences
Varta :18646101421
Rubix :1286-5347355
EAN :4008496977987

Détails articles : LAMPE WORK FLEX TELESCOPE 4AA 250LM BLISTER 1
Résistance aux chocs (test de chute de 2 m), à l’eau et à la poussière (IP54). 2 modes de lumière : à rayonnement et projecteur. Technologie LED COB pour un éclairage optimal. Lentille en verre dépoli pour une meilleure diffusion de la lumière, sans éblouissement (en mode rayonnement). La fonction télescopique permet de découvrir le mode rayonnement. Multiples options de fixation grâce à l'aimant à l'arrière et au crochet réglable pour un travail « mains libres ». Poignée en caoutchouc antidérapante. En forme triangulaire, iconique de la marque VARTA et anti-roulis.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 250 lm |
|---|---|
| Puissance | 5 W |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,95 € HT
/ unité
89,94 € TTC
Dont DEEE : 0,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
