Vis de réglage Spartex VSTHCC10X16EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC10X16EFA4
Rubix :U600-8292487
Fabricant :4029410 16
EAN :4043377076298


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X16 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029410 16
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 10X16 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 916 / iso 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,38 € HT
/ 200 unités
106,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
16 mm