Vis de réglage Spartex VSTFPT2,5X3EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT2,5X3EFA2
Rubix :U600-8293045
Fabricant :0553225 3
EAN :4043377042903


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 2,5X3 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 0553225 3
Vis sans tête fendues avec pointe A2 2,5X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,64 € HT
/ 200 unités
99,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
3 mm