Vis de réglage Spartex VSTHCC20X60EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC20X60EFA2
Rubix :U600-8292235
Fabricant :4029220 60
EAN :4043377075499
VIS STHC BT CUV 20X60 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029220 60

Résumé technique

Diamètre de filetage20 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 20X60 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029220 60


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 20X60 sw10

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage20 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
580,67 € HT
/ 50 unités
696,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

20 mm

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.