Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X40EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X40EFA4
Rubix :U600-8282116
Fabricant :0938410 40
EAN :4043377103000


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X40 EF DIN 938 INOX A4 0938410 40
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 10X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 938 |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (stiftschraube) din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,96 € HT
/ 100 unités
465,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
40 mm