Vis de réglage Spartex VSTHCPL3X12EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881331
Spartex :VSTHCPL3X12EFA2
Rubix :U600-8291751
Fabricant :402623 12
EAN :4043377068514
VIS STHC BT PLAT 3X12 ISO4026 EF12H INOX A2 402623 12

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 3X12 ISO4026 EF12H INOX A2 402623 12


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 3X12 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
37,90 € HT
/ 500 unités
45,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.