Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-6X70EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 939

Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOUJ1.25-6X70EFA2
Rubix :U600-8282185
Fabricant :093926 70
EAN :4043377106438
VIS SS T 1,25D 6X70 EF DIN 939 INOX A2 093926 70

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T 1,25D 6X70 EF DIN 939 INOX A2 093926 70


Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 6X70

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 939
Type d'empreintehexagonal (hex)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typegoujon longueur vissée 1,25 d din 939
387,96 € HT
/ 200 unités
465,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.