Vis de réglage Spartex GOUJ1-8X50EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-8X50EFA4
Rubix :U600-8281759
Fabricant :093848 50
EAN :4043377104465


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 8X50 EF DIN 938 INOX A4 093848 50
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 8X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté sans tête din 938 (longueur d'implantation ≈ 1 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,52 € HT
/ 200 unités
705,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
50 mm