Vis de réglage Spartex VSTFP5X5EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP5X5EFA4
Rubix :U600-8293404
Fabricant :055145 5
EAN :4043377042330


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 5X5 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 055145 5
Vis sans tête fendues à bout plat A4 5X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,36 € HT
/ 200 unités
160,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
5 mm