Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X30EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCBTX8X30EFA4-50
Rubix :U600-8302865
Fabricant :1458048 30
EAN :4043377414052
VIS MET TC 8X30 EF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 30
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X30 EF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 30


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 8X30 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normeiso 14580
Diamètre métriquem8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,18 HT
/ 100 unités
197,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (256)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.