Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ8X25EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ8X25EFA2-70
Rubix :U600-8297415
Fabricant :0965208 25
EAN :4043377116819
VIS MET TF PZ 8X25 DIN 965 EF INOX A2-70 0965208 25

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 8X25 DIN 965 EF INOX A2-70 0965208 25


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 8X25 pz4

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM8
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintepz4
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
99,28 € HT
/ 200 unités
119,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.