Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB6X90EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB6X90EFA2-50
Rubix :U600-8284314
Fabricant :691226 90
EAN :4043377257574


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 6X90 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 6X90 SW5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 6912 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,62 € HT
/ 100 unités
226,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm