Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX8X20EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584

Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTFBTX8X20EFA2-70
Rubix :U600-8299713
Fabricant :1458428 20
EAN :4043377345080
VIS TFB 6 LOBES 8X20 ISO 14584 TX45 EF INOX A2-70 1458428 20
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 8X20 ISO 14584 TX45 EF INOX A2-70 1458428 20


Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-70 8X20 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 966 / iso 14584
Diamètre métriquem8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa2-70
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,66 HT
/ 200 unités
115,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (122)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.