Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB4X45EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB4X45EFA2-50
Rubix :U600-8284405
Fabricant :691224 45
EAN :4043377262004


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 4X45 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 4X45 SW3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,16 € HT
/ 200 unités
204,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm