Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX4X5EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 5 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX4X5EFA4-50
Rubix :U600-8303569
Fabricant :1458344 5
EAN :4043377233516


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 4X5 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458344 5
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 4X5 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14583 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,50 € HT
/ 500 unités
95,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
5 mm