Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ6X18EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ6X18EFA4-70
Rubix :U600-8297528
Fabricant :0965406 18
EAN :4043377286482


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 6X18 DIN 965 EF INOX A4-70 0965406 18
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-70 6X18 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 965 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,70 € HT
/ 500 unités
203,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
18 mm