Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX8X90EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 90 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX8X90EFA2-50
Rubix :U600-8296833
Fabricant :1458128 90
EAN :4043377344366


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 8X90 ISO 14581 TX45 EF INOX A2-50 1458128 90
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 8X90/90 T45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14581 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,70 € HT
/ 200 unités
419,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm