Veste de pluie Codupal 215V-M, Taille : M | Couleur : Vert | Matière principale : Polyuréthane

Veste Maena

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Codupal :215V-M
Rubix :3436-6080884
VESTE DE PLUIE MAENA TM VERT CHASSE PU
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Taillem
Matière principalepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE DE PLUIE MAENA TM VERT CHASSE PU


En Safethane jaune, marine ou vert chasse. Norme EN343.

Points forts

Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col. Capuche dans le col, avec cordon de serrage. 2 poches basses étanches passepoilées avec rabat. Poignets élastiqués. Montage étanche. Taille S à 4XL.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Taillem
Matière principalepolyuréthane
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièresafethane
55,63 € HT
/ unité
66,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (38) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.