Veste de pluie Deltaplus 850VESJAGT, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Veste de pluie support polyester enduit semi PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :850VESJAGT
Rubix :0495-6206283
EAN :3295249263362

Documents
Détails articles : VESTE DE PLUIE JAUNE 850 TL
Veste de pluie imperméable et respirant enduit PVC/PU sur textile renforcé pour plus de durabilité quand les conditions climatiques qui se dégradent
Matière : support - 100% polyester - 270 g/m², Enduit PVC/PU extérieur | Capuche fixe | Coutures : Thermo-soudées | Poignets intérieurs : Elastique | Nombre de poches : 2
Matière : support - 100% polyester - 270 g/m², Enduit PVC/PU extérieur | Capuche fixe | Coutures : Thermo-soudées | Poignets intérieurs : Elastique | Nombre de poches : 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | support polyester enduit semi-polyuréthane. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,85 € HT
/ unité
35,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
